{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
maksimalus sukimo momentas | 12 Nm | |
Priveržimo kryptis | Dešininis ir kairinis priveržimas | |
Užveržimo momento matavimo tikslumas | ±2 %; ±3 % | |
Keičiami įrankiai | Įstatomas įrankis | |
Patikros protokolas | Gamintojo patikros sertifikatas | |
Bendras ilgis L | 216 mm | |
Sūkių momento ribos | 2,4 Nm - 12 Nm | |
Paleidimas | 0,01 Nm | |
Svoris | 650 g | |
Pavaros keturbriaunis | 1/4 in | |
Indikatorius | skaitmeninis | |
Suveikimo signalas | optinis; akustinis | |
Atlaisvinimo principas | greitas mechaninis atlaisvinimas | |
Maitinimas | Baterijos | |
Baterijų kiekis | 1 | |
Baterijos tipas | LR3 | |
Prijungimo forma | Varomasis kvadratas (terkšlei) | |
Matavimo prietaisai | elektroninė | |
Duomenys protokoluojami | taip | |
Atlaisvinimo vertės nustatymas | skaitmenin., reguliuojam. | |
Feedback | rodantis | |
Padalos vertė, pasirenkama | Nm; lbfft; lbfin; kgfm | |
Matavimo būdas | Sukimo momentas | |
Reguliuojama atlaisvinimo vertė | reguliuojama | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Svirties ilgis su gamyklinio kalibravimo atstumu [l3] | 176,3 mm | |
Produkto rūšis | Dinamometrinis raktas |
Produkto numeris | 655345 12 | |
EAN / GTIN | 4045197503817 | |
Gamintojo numeris | 655345 12 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
Elektroninis dinamometrinis raktas, Maksimalus sukimo momentas: 12Nm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
303 vnt. yra sandėlyje
284,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
99 vnt. yra sandėlyje
401,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
170 vnt. yra sandėlyje
698,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
98 vnt. yra sandėlyje
519,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
698,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Padalos vertė, pasirenkama | Nm; lbfft; lbfin; kgfm | Nm | Nm; lbfft; lbfin | Nm; lbfft; lbfin | Nm; lbfft; lbfin |
Indikatorius | skaitmeninis | skaitmeninis | skaitmeninis | skaitmeninis | skaitmeninis |
Sūkių momento ribos | 2,4 Nm - 12 Nm | 2,4 Nm - 12 Nm | 2,4 Nm - 12 Nm | 2,4 Nm - 12 Nm | 2,4 Nm - 12 Nm |
Bendras ilgis L | 216 mm | 345 mm | 370 mm | 355 mm | 370 mm |
Reguliuojama atlaisvinimo vertė | reguliuojama | nereguliuojamas | reguliuojama | reguliuojama | reguliuojama |
Svirties ilgis su gamyklinio kalibravimo atstumu [l3] | 176,3 mm | 269 mm | 303 mm | 292,9 mm | 303 mm |
Produkto rūšis | Dinamometrinis raktas | Dinamometrinis raktas | Dinamometrinis raktas | Dinamometrinis raktas | Dinamometrinis raktas |