{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Baterijų kiekis | 1 vnt. | |
| Tarptautinis dydis | AAA (LR3) | |
| Maitinimas | veikia su baterija | |
| Spalva | raudona; juoda | |
| Svirties ilgis, įskaitant gamyklinio kalibravimo matmenį | 556,2 mm | |
| Svirties ilgis be įstatomo įrankio | 531,2 mm | |
| Dinamometriniame rakte reguliuojamas matmuo | 25 mm | |
| Reguliuojama atlaisvinimo vertė | reguliuojam. | |
| Matavimo vienetas sukimo momentas | Nm; lbf ft | |
| Sukimo momentas min., Nm | 68 | |
| Sukimo momentas maks., Nm | 340 | |
| Atlaisvinimo vertės nustatymas | skaitmenin. reguliuojam. | |
| Įstatomų įrankių laikiklis | 14×18 mm | |
| Dydis, įstatomiems įrankiams (stačiakampis laikiklis) | 1/2 in | |
| Padalos vertė | 0,1 Nm | |
| Dinamometras | Nm; kgf m; lbf ft; lbf in | |
| Duomenys protokoluojami | taip | |
| Atlaisvinimo principas | greitas mechaninis atlaisvinimas | |
| Paleidimo signalas | akustin.; optin. | |
| Feedback | rodantis | |
| Galima kalibruoti | taip | |
| Turinys | atskira dalis | |
| Produkto rūšis | dinamometrinis raktas | |
| Priveržimo kryptis | dešinin.-kairin. | |
| Jungčių forma | įstatomiems įrankiams (stačiakampis laikiklis) | |
| Matavimo įrankiai | elektrin. | |
| Matavimo funkcijos | sukimo momentas | |
| Indikatorius | skaitmenin. | |
| Sukimo momento diapazonas min. | 68 Nm | |
| Maksimalus sukimo momento diapazonas | 340 Nm | |
| Sukimo momento tikslumas pagal laikrodžio rodyklę | 2 % | |
| Sukimo momento tikslumas prieš laikrodžio rodyklę | 3 % | |
| Gamintojo patikros sertifikatas | taip | |
| Standartas | DIN EN ISO 6789-1; DIN EN ISO 6789-2 | |
| Visas ilgis | 640 mm | |
| Bendras svoris | 2 320 g |
| Produkto numeris | 655345 340 | |
| EAN / GTIN | 4045197503855 | |
| Gamintojo numeris | 655345 340 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |