{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
maksimalus sukimo momentas | 5 Nm | |
Priveržimo kryptis | Dešininis ir kairinis priveržimas | |
Užveržimo momento matavimo tikslumas | ±4 % | |
Keičiami įrankiai | Įstatomas įrankis | |
Patikros protokolas | Gamintojo patikros sertifikatas | |
Bendras ilgis L | 145 mm | |
Sūkių momento ribos | 0,5 Nm - 5 Nm | |
Svoris | 220 g | |
Reguliuojamas atstumas dinamometriniame rakte [l2] | 17,5 mm | |
Įstatomų įrankių laikiklis | 9×12 mm | |
Suveikimo signalas | akustinis; jutiklinis | |
Atlaisvinimo principas | greitas mechaninis atlaisvinimas | |
Prijungimo forma | įstatomiems įrankiams (stačiakampis laikiklis) | |
Matavimo prietaisai | mechaninis | |
Užlenkimo funkcija | taip | |
Duomenys protokoluojami | ne | |
Atlaisvinimo vertės nustatymas | be nustatymo skalės (reikia patikros prietaiso) | |
Feedback | ryškus | |
Padalos vertė, pasirenkama | Nm | |
Matavimo būdas | Sukimo momentas | |
Reguliuojama atlaisvinimo vertė | pirminis sureguliavimas | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Svirties ilgis be įstatomo įrankio [l1] | 120 mm | |
Svirties ilgis su gamyklinio kalibravimo atstumu [l3] | 137,5 mm | |
Produkto rūšis | Dinamometrinis raktas |
Produkto numeris | 657750 5 | |
EAN / GTIN | 4045197514547 | |
Gamintojo numeris | 657750 5 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
Dinamometrinis raktas be skalės, Maksimalus sukimo momentas: 5Nm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
143 vnt. yra sandėlyje
198,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
22 vnt. yra sandėlyje
265,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
339,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
101 vnt. yra sandėlyje
324,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Padalos vertė, pasirenkama | Nm | Nm | Nm | Nm; lbfin |
Priveržimo kryptis | Dešininis ir kairinis priveržimas | Dešininis ir kairinis priveržimas | Dešininis priveržimas | Dešininis priveržimas |
Svoris | 220 g | 290 g | 235 g | 190 g |
maksimalus sukimo momentas | 5 Nm | 5 Nm | 5 Nm | 5 Nm |
Atlaisvinimo vertės nustatymas | be nustatymo skalės (reikia patikros prietaiso) | su nustatymo skale | su nustatymo skale | be nustatymo skalės (reikia patikros prietaiso) |
Feedback | ryškus | ryškus | ryškus | ryškus |
Produkto rūšis | Dinamometrinis raktas | Dinamometrinis raktas | Dinamometrinis raktas | Dinamometrinis raktas |