Mažas dvipusis veržliaraktis 3,2 mm

Prekės Nr.: 612200 3,2
reikia užklausti
Yra sandėlyje
207 vnt. yra sandėlyje

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Rakto dydis 1 3,2 mm
Rakto ilgis L 70 mm
maksimalus žiočių dydis b1 10,5 mm
maksimalus žiočių aukštis h 2 mm
Žiočių padėtis 1 15 laipsniai
Žiočių padėtis 2 75 laipsniai
Medžiaga Chrome-Alloy-Steel
Paviršius paviršius virš nikelio chromuotas
Raktų dydžių matmenys metrais
Produkto rūšis Veržliaraktis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 612200 3,2
EAN / GTIN 4018754018673
Gamintojo numeris 40063232

Aprašymas

Modelis:

Su labai siauromis galvutėmis. Nevienoda žiočių padėtis (15° ir 75°), raktų dydis abiejosen pusėse vienodas.

Paskirtis:

Ypač montavimo darbams labai ankštose vietose.

Apdirbama medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel; smūgiams atspari danga − nikeliuotas ir chromuotas.
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
    Rakto dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį