LED EX kišeninis prožektorius su baterija, Tipas: EX4

Prekės Nr.: 081484 EX4
reikia užklausti
Yra sandėlyje
514 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • IP apsaugos klasė: IP 68

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas EX4
IP apsaugos klasė IP 68
ATEX zona Zona 0; Zona 20
Korpuso spalva geltonas
Šviesos srautas 50 lm
Švietimo trukmė 7 h
Apšvietimo plotas 35 m
Maitinimas Baterijos
Advanced Focus System (AFS) ne
Baterijų kiekis 2
Baterijos tipas Micro, AAA
Bendras ilgis 140 mm
Galvos ⌀ 20 mm
Svoris 65 g
Komplekte krepšys su diržu ne
Produkto rūšis Kišeninis prožektorius

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 081484 EX4
EAN / GTIN 4058205000437
Gamintojo numeris 500682

Aprašymas

Modelis:

Nuo sprogimo apsaugotas prožektorius, patikrintas pagal galiojančias ATEX direktyvas.
Naujosios LED Lenser EX serijos šviestuvai maksimaliai atsparūs dulkėms ir drėgmei.
Praktiškas, nedaug sveriantis pieštukinis šviestuvas su mygtuku.

Funkcija:

IP68: Yra apsauga nuo ilgalaikio panardinimo į vandenį (nelaidus vandeniui) ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkėms), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį