Šlifavimo diskas (ZA), ⌀ 50,8 mm, Grūdėtumas: 36

Prekės Nr.: 554018 36

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    1,18 € / vnt.
  • Nuo50vnt.
    0,98 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 006 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Grūdėtumas Vnt. kaina su PVM
  • Šlifavimo priemonių kodas: ZA

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šlifavimo priemonių kodas ZA
Grūdėtumas 36
Disko⌀ 50,8 mm
maksimalus sūkių skaičius 25 000 min-1
Produkto rūšis Šlifavimo diskas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 554018 36
EAN / GTIN 4045197966117
Gamintojo numeris 554018 36

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Cirkonio korundas (ZA), pasižymintis geriausiu kainos ir kokybės santykiu, ekonomiškam plieno ir spalvotųjų metalų apdirbimui.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Šlifavimo diskas (ZA), ⌀ 50,8 mm, Grūdėtumas: 36

Šlifavimo diskas (ZA), ⌀ 50,8 mm, Grūdėtumas: 36

reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 006 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
1,18 €
nuo 50  Vienetai
0,98 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 392 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
1,16 €
nuo 100  Vienetai
0,97 €
Grūdėtumas 36 36
maksimalus sūkių skaičius 25 000 min-1 25 000 min-1
Disko⌀ 50,8 mm 50,8 mm
Šlifavimo priemonės Korundas (A)
Šlifavimo priemonių kodas ZA A
Produkto rūšis Šlifavimo diskas Šlifavimo diskas

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį