Geležtė Torx® varžtams, Tipas: 1

Prekės Nr.: 669607 1
reikia užklausti
Yra sandėlyje
65 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Torx® profilis TX6 / TX7
Geležčių ⌀ 3,5 mm
visas ilgis 120 mm
Perdavos profilis Atsuktuvai TORX® varžtams
perdava iš abiejų pusių taip
Produkto rūšis Atsuktuvo galvutė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 669607 1
EAN / GTIN 7610733269556
Gamintojo numeris B1125L

Aprašymas

Tinka:

Tikslių atsuktuvų rinkiniai Nr. 669600 ir 669610, dinamometrinių atsuktuvų rinkinys Nr. 659912 50 ir 659919.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį