Neodimio magnetų užspaudimo blokas, Ilgis: 140mm

Prekės Nr.: 380870 140
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Ilgis 140 mm
Plotis 70 mm
Aukštis 51 mm
Aukščio tolerancija +0,5 / -2 mm
Magnetinio lauko aukštis 4 mm
Svoris 3 kg
Nominalioji sukibimo jėga 180 N/cm2
Produkto rūšis Magnetinė užspaudimo plokštė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 380870 140
EAN / GTIN 4045197311313
Gamintojo numeris 242.05-ND100-MS

Aprašymas

Modelis:

  • Itin stiprią sukibimo jėgą užtikrina speciali technologija.
  • Tvirtas plieninis korpusas su ON-OFF mygtuku priekyje.
  • Plokštės iš 2 mm žalvario / 4 mm plieno.
  • Neodimiomagnetų sistema.

Paskirtis:

  • Sunkiai apdirbamiems ruošiniams iš ferito, kietlydiniams su kobalto dalimi.
  • Naudojami šlifavimo ir elektroerozinėse staklėse.

Pastaba:

Pritaikomas visoms rinkoje esančioms nulinio taško fiksavimo sistemoms GARANT Zeroclamp (Partool, 3R, Mecatool, Erowa, ir t. t. ), užsakomas papildomai. Prašome užsakant pateikti atitinkamus duomenis.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį