Išlenktas prispaudiklis, DIN 6316, Griovelio plotis×bendras ilgis: 7X60mm

Prekės Nr.: 371800 7X60
reikia užklausti
Yra sandėlyje
208 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Griovelio plotis×bendras ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas 6316
Norma DIN 6316
Įpjovos plotis 7 mm
visas ilgis 60 mm
Aukštis H 20 mm
Aukštis H2 10 mm
Plotis 20 mm
Užveržimo varžtams M6
Produkto rūšis Užspaudimo plokštelė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 371800 7X60
EAN / GTIN 4020772071028
Gamintojo numeris 71027

Aprašymas

Apdirbama medžiaga:

Iš termiškai pagerinto plieno, dažytos.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį