Lygiagrečių atraminių plokštelių pora, T griovelio nominalusis dydis: 8mm

Prekės Nr.: 375500 8
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

T griovelio nominalusis dydis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas 6350
T griovelio nominalus dydis 8 mm
Pločio tolerancija h7 −0,015 mm
Ilgis 100 mm
Aukštis 25 mm
Aukščio tolerancija IT5 0,009 mm
Produkto rūšis Lygiagrečios atraminės plokštelės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 375500 8
EAN / GTIN 4020772074265
Gamintojo numeris 74260

Aprašymas

Modelis:

Minusinė tolerancija h7 priderinta prie staklių griovelių tolerancijos H8. Aukščio dydis pagal toleranciją IT5.

Paskirtis:

  • Naudojamos kaip atramos staklių grioveliuose.
  • Kaip lygiagrečios plokštelės spaustuvuose. Kitos lygiagrečios atraminės plokštelės Nr. 366400−366750.

Apdirbama medžiaga:

Grūdintasis plienas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį