{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Tipas | 764Md | |
T griovelio plotis | 14 mm | |
Tvirtinimo varžtas G | M12 | |
Užspaudimo aukštis h-H | 6 mm - 50 mm | |
Užspaudimo jėga | 32 kN | |
A | 36 mm | |
A1 | 78 mm | |
P | 54 mm | |
B1 | 18 mm | |
L | 95 mm | |
Reguliuojama ilgis V | 12 mm - 82 mm | |
Rakto dydis SW | 8 mm | |
Tvirtinimo varžtas G1 | M16 | |
Produkto rūšis | Didelių apkrovų veržtuvas |
Produkto numeris | 370092 5 | |
EAN / GTIN | 4020772003135 | |
Gamintojo numeris | 556189 |