{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Užspaudimo ⌀ D1 | 6 mm | |
Laikiklis | BT 40, trumpas | |
Norma | DIN 6359 | |
Laikiklio norma | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Forma | ADB | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5 prie 25000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 3 µm | |
Pjovimo technika | HPC | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 50 mm | |
Išorinis ⌀ D | 25 mm | |
Atsarginis užveržimo varžtas Nr. 309900 | 6 | |
Produkto rūšis | Weldon įspraustinė |
Produkto numeris | 302596 6 | |
EAN / GTIN | 4045197944597 | |
Gamintojo numeris | 302596 6 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Įspraustinė Forma ADB, su aušinimo kanalu, BT 40, trumpas, Užveržimo ⌀ D1: 6mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
86 vnt. yra sandėlyje
84,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
204 vnt. yra sandėlyje
41,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
28 vnt. yra sandėlyje
77,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Išorinis ⌀ D | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Atsarginis užveržimo varžtas Nr. 309900 | 6 | 6 | 6 |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 3 µm | ≤3 µm | ≤3 µm |
Užspaudimo ⌀ D1 | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Pjovimo technika | HPC | HPC | HPC |
Produkto rūšis | Weldon įspraustinė | Weldon įspraustinė | Weldon įspraustinė |