{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
x | 100 mm | |
l1 | 125 mm | |
b1 | 64 mm | |
b2 | 59 mm | |
h1 | 64 mm | |
Aušinimas | vidinis / išorinis | |
VDI dydis | 30 | |
Produkto rūšis | Peilio laikiklis |
Produkto numeris | 319735 D30-32-100 | |
EAN / GTIN | 2050001945754 | |
Gamintojo numeris | 17.3032LDCTX |