Sulankstomų respiratorių rinkinys 2000 serija, Filtras: P1

Prekės Nr.: 097124 P1
Rinkinio kaina 25 vnt. (1,61 € / 1 vnt.)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Filtras Vnt. kaina su PVM
  • Kaukės savybė: lankstus nosies balnelis; Be silikono
  • Komplekto sudėtis: 25

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Kaukės savybė lankstus nosies balnelis; Be silikono
Komplekto sudėtis 25
Gamintojo pavadinimas 2110
Apsaugos laipsnis FFP1 NR D
Apsaugos klasė FFP1
Turinys 25
Produkto rūšis Kaukė su dalelių filtru FFP1

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 097124 P1
EAN / GTIN 3603830315909
Gamintojo numeris 1031590

Aprašymas

Modelis:

2000 serijos lankstomi standartiniai respiratoriai su didesnėmis angomis. Lankstus nosies lankelis užtikrina paprastą ir patikimą prisitaikymą prie veido formos. Tvirti guminiai dirželiai be jokių metalinių sąvaržėlių. Minkšta Softech™ sandarinimo juostelė nosies zonoje užtikrina patikimą respiratoriaus prigludimą ir sulaiko prakaitą. Be PVC, silikono ir latekso. Higieniška atskira pakuotė.

Pastaba:

Šis FFP2 respiratorius filtruoja mažiausiai 80% visų oro dalelių. Respiratorius, apsaugos klasė FFP1.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Sulankstomų respiratorių rinkinys 2000 serija, Filtras: P1

Sulankstomų respiratorių rinkinys 2000 serija, Filtras: P1

reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje
40,20 €
(1,61 € / 1 vnt.)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 919 vnt. yra sandėlyje
20,50 €
(0,68 € / 1 vnt.)
Gamintojo pavadinimas 2110
Turinys 25 30
Apsaugos klasė FFP1 FFP1
Apsaugos laipsnis FFP1 NR D FFP1 NR D
Komplekto sudėtis 25 30
Kaukės savybė lankstus nosies balnelis; Be silikono
Produkto rūšis Kaukė su dalelių filtru FFP1 Kaukė su dalelių filtru FFP1

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį