Chiave a bussola per ruote

Codice art.: 6220440
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Apertura chiave, Per viti a esagono esterno 32 mm; 33 mm
Tipo di prodotto Chiave a bussola
Materiale acciaio al cromo-vanadio
Superficie es. cromata
Lunghezza complessiva 400 mm
Uscita for hexagon head screws; for hexagon head screws

Identificazione e classificazione

Codice articolo 6220440
EAN / GTIN 4010886622049
Codice del produttore 6220440
Numero-L L60160 1510
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Acciaio al vanadio 31CrV3 GEDORE, cromate
Spina di manovra 27 D da ordinare a parte

Proprietà:

  • Lunghezza totale [mm]: 400 mm
  • Altezza della testa 1 [mm]: 34,5 mm
  • Altezza testa 2 [mm]: 34,5 mm
  • Ø testa 1 [mm]: 44 mm
  • Testa-Ø 2 [mm]: 47 mm
  • Materiale: Acciaio al cromo-vanadio 31CrV3
  • Superficie: cromato
  • Larghezza tra i piani [mm]: 32 x 33
  • Larghezza tra le piastre 1 [mm]: 32
  • Larghezza tra le piastre 2 [mm]: 33
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no