Clé à douille de roue

Réf.: 6220440
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Ouverture, pour vis à six pans mâles 32 mm; 33 mm
Type de produit clé à douilles
Matériau acier au chrome-vanadium
Surface avec chromage
Longueur totale 400 mm
Entraînement de sortie pour vis à six pans mâles; pour vis à six pans mâles

Identification et classification

Référence article 6220440
EAN / GTIN 4010886622049
Réf. fabricant 6220440
Article hors catalogue L60160 1510
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Acier au GEDORE vanadium 31CrV3, chromé
Veuillez commander séparément la broche rotative 27 D

Caractéristique(s):

  • Longueur totale [mm]: 400 mm
  • Hauteur de la tête 1 [mm]: 34,5 mm
  • Hauteur de la tête 2 [mm]: 34,5 mm
  • Ø de la tête 1 [mm]: 44 mm
  • Ø de la tête 2 [mm]: 47 mm
  • Matériau: Acier au chrome-vanadium 31CrV3
  • Surface: chromé
  • Ouverture de clé [mm]: 32 x 33
  • Clé de serrage 1 [mm]: 32
  • Largeur de clé 2 [mm]: 33
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non