Tazza termica packout da 887 ml

Codice art.: 4932479075
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 6 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 6 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 4932479075
EAN / GTIN 4058546368692
Codice del produttore 4932479075
Numero-L L01850 1519
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • Doppio strato di isolamento per mantenere la temperatura calda e fredda tutto il giorno
  • Chiusura magnetica del tappo per una facile apertura
  • Acciaio inossidabile 18/8 - 18% di Cromo e 8% di Nichel
  • Lavabile in lavastoviglie
  • Compatibile con tutto il sistema PACKOUT™

Proprietà:

  • Larghezza: 10,2 cm
  • Capacità: 887 ml
  • Altezza: 7,6 cm
  • Lunghezza: 21,6 cm