Gobelet thermique packout 887 ml

Réf.: 4932479075
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 6 unités
  • Etapes de la commande : 6 unités
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 4932479075
EAN / GTIN 4058546368692
Réf. fabricant 4932479075
Article hors catalogue L01850 1519
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Isolation sous vide à double paroi pour conservez les boissons chaudes au chaud et les boissons froides au froid
  • Fermeture magnétique rotative facile à ouvrir/fermer
  • Acier inoxydable 18/8 pour la durabilité
  • Lavable au lave-vaisselle
  • Mécanisme de rotation et de verrouillage pour la connectivité avec tous les composants PACKOUT™

Caractéristique(s):

  • Largeur: 10,2 cm
  • Capacité: 887 ml
  • Hauteur: 7,6 cm
  • Longueur: 21,6 cm