390 spessore 13 mm

Codice art.: 4717033
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Denominazione originale prodotto Einstellscheibe MarGage 390
Dimensione nominale min. 13 mm
Configurabile no
Tipo di prodotto anello di azzeramento
Contenuto parte singola
Materiale acciaio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4717033
EAN / GTIN 4059192062446
Codice del produttore 4717033
Numero-L L40080 3318
Produttore/persona responsabile MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descrizione

Esecuzione:

Acciaio speciale resistente all'usura. Tolleranza di fabbricazione: ± 1/2 IT 2
Incertezza della dimensione effettiva: 1/2 IT 1

Standard di regolazione ideali per i calibri a scatto delle famiglie Marameter 840 F e 300P

Descrizione:

Disco di regolazione MarGage 390
  • Diametro in mm: 13 mm

Proprietà:

  • Tipo di calibrazione: Non calibrato
  • Nome del gruppo di prodotti: Norme e standard di misura
  • Nome del gruppo di prodotti: MarGage
  • Nome del prodotto: Disco di regolazione
  • Tipo di prodotto: 390
  • Diametro in mm: 13 mm