Ionisator YBI-01A

Artikel-Nr.: YBI-01A
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
Artikelnummer YBI-01A
EAN / GTIN 4045761194984
Herstellernummer YBI-01A

Beschreibung

Beschreibung:

  • Nichtleitendes Wägegut, z.B. Kunststoff, Porzellan, Glas etc. ist häufig elektrostatisch aufgeladen. Durch das dadurch entstehende elektromagnetische Feld zwischen Wägegut und Waage kann das Wägeergebnis bis in den Grammbereich verfälscht werden. Deshalb ist für Wägungen im Milligrammgbereich oder feiner eine Neutralisierung der elektrostatischen Aufladung mit dem KERN AC-Korona-Entladunds-Ionisator zu empfehlen. Er kann mittels der Stellfüße bequem neben der Waage platziert werden oder mit der Hand gezielt von mehreren Seiten auf ein kritisches Wägegut gerichtet werdenOzonausstoß 0,5 ppm/h
  • Gesamtabmessungen B×T×H 115×100×60 mm
  • Nettogewicht ca. 0,45 kg
  • Netzanschluss 100-240 V, 50/60 Hz, AC Netzteil, Output DC 12V, 500mA

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör