• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Spannzangenfutter (OZ25), 31.HSK50AZ25L100

Artikel-Nr.: W139564
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer W139564
EAN / GTIN 4069739575445
Herstellernummer 31.HSK50AZ25L100
Hersteller/verantwortliche Person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Beschreibung

Beschreibung:

HSK50A (ISO12164-1), d = 2,0 - 25,0 mm, LPR = 100 mm (AD)

Merkmal:

  • Produktbezeichnung (PRODDES): 31.HSK50AZ25L100
  • Produktart: Spannzangenfutter
  • Adapterschnittstelle (ADINTMS): HSK50A (ISO12164-1)
  • Adapterschnittstelle (ADINTWS): ISO10897 - OZ25
  • Aufnahmedurchmesser (DCONWS): 2,0 - 25,0 mm
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G2.5 / 25.000 U/min
  • Kühlschmierstoffeintritt (CNCS) : AD
  • Auskraglänge (LPR): 100 mm