Portapinzas de sujeción (OZ25)

Número de artículo: W139564
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
Número de artículo W139564
EAN / GTIN 4069739575445
Número del fabricante 31.HSK50AZ25L100
Fabricante/responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descripción

Descripción:

HSK50A (ISO12164-1), d = 2,0 - 25,0 mm, LPR = 100 mm (AD)

Característica:

  • Denominación del producto (PRODDES): 31.HSK50AZ25L100
  • Tipo de producto: Portapinzas de sujeción
  • Interfaz adaptadora (ADINTMS): HSK50A/ISO12164-1(X)
  • Interfaz de adaptador (ADINTWS): ISO10897 - OZ25
  • Diámetro de alojamiento (DCONWS): 2,0 - 25,0 mm
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G2.5 / 25.000 rpm
  • Entrada de lubricante refrigerante (CNCS) : AD
  • Longitud de voladizo (LPR): 100 mm