• Wir informieren unsere Kunden, dass am 03. und 06.04.2026 unsere zentralen Lager in Nürnberg und Odelzhausen an Feiertagen geschlossen sein werden. Die an diesen Terminen eingegangenen Bestellungen werden ab dem 07.04.2026 übernommen und bearbeitet.

Druckluft-Saebelsaege

Artikel-Nr.: V.770FPB
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Energieversorgung Druckluftbetrieben
Produktart Schleifer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer V.770FPB
EAN / GTIN 3662424025488
Herstellernummer V.770FPB
L-Nummer L60130 11072
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Gerader Schnitt und Konturenschnitt, ohne nochmals anzusetzen
  • Geeignet für ebene und gewölbte Flächen
  • Verstellbare Blattführung
  • Pendelbewegungen: 10.000 1/min
  • Durchschnittlicher Luftverbrauch: 32 l/min
  • Anschlussgewinde: 1/4″
  • Schlauch-Innendurchmesser: 10 mm
  • Lieferung mit 3 Sägeblättern mit 10 Zähnen/cm sowie 3 Sägeblättern mit 12 Zähnen/cm

Merkmal:

  • H [mm]: 75
  • L [mm]: 270
  • L1 [mm]: 36
  • Gewicht in Gramm: 800