• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

simmill SX Frässchneidplatte, Metrisches ISO-Gewindefräsen, Teilprofil, P=2-3 mm, Ab Gewindegröße M18

Artikel-Nr.: S06.2530.01.13 M X800
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
Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer S06.2530.01.13 M X800
EAN / GTIN 4069769219944
Herstellernummer AU75X800
L-Nummer L23830 1686
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill SX Frässchneidplatte
Metrisches ISO-Gewindefräsen, Teilprofil
P=2-3 mm, Ab Gewindegröße M18

Technische Parameter:

  • Steigung (bis) = 3,0 mm
  • S = 2,8 mm
  • w = 0,25 mm
  • tmax = 1,78 mm
  • b = 4,2 mm
  • Steigung (von) = 2,0 mm
  • ØDS = 13,3 mm
  • Ab Gewindegröße = M18
  • ZEFP = 6