simmill SX maróbetét, metrikus ISO menetmarás, részleges profil, P=2-3 mm, M18-as menetmérettől kezdve

Cikkszám: S06.2530.01.13 M X800
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám S06.2530.01.13 M X800
EAN / GTIN 4069769219944
Gyártó száma AU75X800
L-szám L23830 1686
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simmill SX maróbetét
Metrikus ISO menetmarás, részleges profil
P=2-3 mm, M18-as menettől kezdve

Műszaki paraméterek:

  • Állás (befelé) = 3,0 mm
  • S = 2,8 mm
  • w = 0,25 mm
  • tmax = 1,78 mm
  • b = 4,2 mm
  • Szemmagasság (tól) = 2,0 mm
  • ØDS = 13,3 mm
  • Menetmérettől = M18
  • ZEFP = 6