Drehmomentschluessel 1/2″ 40 - 200 Nm

Artikel-Nr.: S.248-200D
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
Produktart Drehmomentschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer S.248-200D
EAN / GTIN 3148516935212
Herstellernummer S.248-200D
L-Nummer L60130 36

Beschreibung

Beschreibung:

  • Genauigkeit: ± 4 %
  • Bewährte Widerstandskraft: 100.000 Zyklen
  • Die Schlüssel können voreingestellt und zum Anziehen bzw. zum Lösen eingesetzt werden
  • Einstellung des Drehmoments mit einem Stiftschlüssel auf einem Drehmomentprüfgerät
  • Gerändelter Metallgriff
  • Nummerierte und im Kunststoff-Schutzrohr gelieferte Schlüssel

Merkmal:

  • L [mm]: 464
  • Anschluss: 14 x 18
  • Leistung [lbf.ft]: 30 - 148
  • Leistung [lbf.ft]: -
  • Leistung [N.m]: 40 - 200
  • Gewicht in Kilogramm: 1,080