Steckschluessel-Set 1/4Z 1/2Z 55-tlg

Artikel-Nr.: RS.161-2
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer RS.161-2
EAN / GTIN 3662424076169
Herstellernummer RS.161-2
L-Nummer L60130 9005

Beschreibung

Beschreibung:

  • Produktstärken: Beinhaltet: 1 dichte Heavy Duty 1/4″ Umschaltknarre: R.161B.
  • 1 Dichte Heavy Duty Umschaltknarre 1/2″: S.161B.
  • 10 1/4″ Sechskant-Einsätze, metrisch: R. 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm.
  • 16 Sechskant-Einsätze 1/2″, metrisch: S.H 10 - 11 - 12 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm.
  • 2 Verlängerungen 1/4″: L 55 mm
  • R.209
  • - L 100 mm
  • R.210
  • .
  • 1 1/4″ Kardanring: R.240A.
  • 1 Schraubendrehergriff 1/4″: R.236A.
  • 1 Adapter für Steckschlüssel 1/4″ mit Standard-Federring für Einsätze 1/4″ - 6,35 mm: R.235.
  • 1 Verlängerung 1/2″: L 130 mm
  • S.210
  • .
  • 1 Kardanring 1/2″: S.240A..
  • 21 Einsätze - Antrieb 1/4″ - 6,35 mm - L 25 mm:
  • EP.1T für Phillips® Kreuzschlitzschrauben: PH1 - PH2 - PH3.
  • ED.1T für Pozidriv® Kreuzschlitzschrauben: PZ1 - PZ2 - PZ3.
  • ES.1T für Schlitzschrauben: 4,5 - 6,5 - 8,0 mm.
  • EH.1 für metrische Innensechskantschrauben: 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm.
  • EXR.1 für Resistorx®-Schrauben: TT10 - TT15 - TT20 - TT25 - TT27 - TT30 - TT40.
  • Wird mit einem Piktogramm-Blatt zur Personalisierung des Koffers geliefert.
  • Leeres Gehäuse: BP.MBOXL.
  • Tiefgezogene Platte L
  • 410 x 188 mm /: PL.L16.

Merkmal:

  • Gewicht in Kilogramm: 4.020

Lieferumfang:

  • 1 Dichte Hochleistungs-Umschaltknarre 1/4″: R.161B.
  • 1 Dichte Hochleistungs-Umschaltknarre 1/2″: S.161B.
  • 10 Steckschlüssel 1/4”, 6-Kant, metrisch: R. 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm.
  • 16 6-Kant-Steckschlüssel 1/2″, metrisch: S.H 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm.
  • 2 Verlängerungen 1/4″: L 55 mm (R.209) - L 100 mm (R.210).
  • 1 Kardan 1/4″: R.240A.
  • 1 Schraubendrehergriff 1/4″: R.236A.
  • 1 Adapter für Steckschlüssel 1/4″ mit Standard-Federring für Einsätze 1/4″ - 6,35 mm: R.235.
  • 1 Verlängerung 1/2″: L 130 mm (S.210).
  • 1 Kardan 1/2″: S.240A.
  • 21 Einsätze - Antrieb 1/4″ - 6,35 mm - L 25 mm:
  • EP.1T für Phillips®-Kreuzschlitzschrauben: PH1 - PH2 - PH3.
  • ED.1T für Pozidriv®-Kreuzschlitzschrauben: PZ1 - PZ2 - PZ3.
  • ES.1T für Schlitzschrauben: 4,5 - 6,5 - 8,0 mm.
  • EH.1 für metrische Innensechskantschrauben: 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm.
  • EXR.1 für Resistorx®-Schrauben: TT10 - TT15 - TT20 - TT25 - TT27 - TT30 - TT40.
  • Lieferung mit einem Piktogrammblatt zum Personalisieren Ihres Koffers.
  • Leerer Koffer: BP.MBOXL.
  • Warmgeformte Platte L (410 x 188 mm): PL.L16.