{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Gewebeanteil, Polyester | 100 %; 100 % | |
| Temperatur, Schonwäsche | 40 °C | |
| Serie | RWS | |
| Herstellerbezeichnung | RWS Warnschutz 3 in 1 Verkehrsjacke | |
| Verpackung | lose | |
| Richtlinie / Kennzeichnung | CE-Kennzeichnung | |
| Farbe | orange | |
| Gewebezusammensetzung | Polyester; Polyester | |
| Gewebedichte | 190 g/m2 | |
| Waschverfahren | Schonwäsche | |
| trocknen | Nicht Trommeltrocknen; Normal Leinentrocknen | |
| bügeln | Nicht bügeln | |
| bleichen | Nicht Bleichen | |
| chemische Reinigung | Nicht chemisch reinigen | |
| Anwendungsart | Regenschutz; UV-Schutz; Warnschutz | |
| Wassersäule | 10.000 mm | |
| Anzahl Taschen, Handytasche | 1 St. | |
| Reißverschluss Eigenschaft | Zwei-Wege | |
| Kapuze abnehmbar | ja | |
| Internationale Größe, Unisex | 4XL | |
| Produktart | Jacke | |
| Taschenart | Handytasche | |
| Verschluss | Klettverschluss; Reißverschluss | |
| Kapuze | ja | |
| Eigenschaften | Innenjacke herausnehmbar; atmungsaktiv; gefüttert; mit Reflexmaterial; reflektierend; wasserabweisend; winddicht | |
| Geschlecht | Unisex | |
| Textilveredelung | ja | |
| Norm | EN 343; EN ISO 20471 | |
| Schutzkategorie | II |
| Artikelnummer | R461ORR4XL | |
| EAN / GTIN | 5036108383221 | |
| Herstellernummer | R461ORR4XL | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com |