• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Hakenwerkzeug L.155mm 45°

Artikel-Nr.: L60010 6488
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Magnetgreifer-Haken

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L60010 6488
EAN / GTIN 4018754290970
Herstellernummer 77101001
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hochwertige Hakenwerkzeuge zur Montage und Demontage von Kleinteilen wie Simmer- oder O-Ringen, Dichtungselementen oder Verkleidungen.
  • Die Klingenform ist ideal zum Positionieren oder Entfernen von kleinen Teilen.
  • Robuste Klingen mit hohen Härtewerten (50-55 HRC) bleiben formstabil auch bei anspruchsvollen Anwendungen.
  • Ergonomisch geformter 3-Komponenten-Griff ermöglicht eine sichere Handhabung, auch bei ölverschmierten Händen.
  • Hergestellt aus robustem Werkzeugstahl für enorme Langlebigkeit.
Eigenschaften:
  • universell einsetzbar für Montage und Ausbau von Kleinteilen
  • hohe Härtewerte (50-55 HRC)
  • mit 3-Komponenten-Griff

Merkmal:

  • Ausführung: 45°
  • Länge mm (L): 155 mm
  • Nr.: 13001
  • Gewicht: 22 g

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb