• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Hakenwerkzeug L.155mm rundgebogen

Artikel-Nr.: L60010 6483
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Produktart Magnetgreifer-Haken

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L60010 6483
EAN / GTIN 4018754290994
Herstellernummer 77101003
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hochwertige Hakenwerkzeuge zur Montage und Demontage von Kleinteilen wie Simmer- oder O-Ringen, Dichtungselementen oder Verkleidungen.
  • Die Klingenform ist ideal zum Positionieren oder Entfernen von kleinen Teilen.
  • Robuste Klingen mit hohen Härtewerten (50-55 HRC) bleiben formstabil auch bei anspruchsvollen Anwendungen.
  • Ergonomisch geformter 3-Komponenten-Griff ermöglicht eine sichere Handhabung, auch bei ölverschmierten Händen.
  • Hergestellt aus robustem Werkzeugstahl für enorme Langlebigkeit.
Eigenschaften:
  • universell einsetzbar für Montage und Ausbau von Kleinteilen
  • hohe Härtewerte (50-55 HRC)
  • mit 3-Komponenten-Griff

Merkmal:

  • Ausführung: rundgebogen
  • Länge mm (L): 155 mm
  • Nr.: 13003
  • Gewicht: 24 g