• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Teleskop-Spiegel D.60mm L.295-735mm

Artikel-Nr.: L60010 2947
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Produktart Endoskop

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L60010 2947
EAN / GTIN 4018754167043
Herstellernummer 77401060
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

Eigenschaften:
  • ausziehbare, verdrehsichere Teleskopstange mit klappbarem Spiegel
  • Kugelgelenk (180° schwenkbar), selbstspannend
  • ergonomisch geformter, rutschfester Griff

Merkmal:

  • Durchmesser (mm): 60 mm
  • Höhe mm (h): 24 mm
  • Länge mm (L): 295-735 mm
  • Gewicht: 130 g
  • Breite mm (b): 75 mm

Passende Produkte