Teleskopické zrcadlo D.60mm D.295-735mm

Artiklové číslo: L60010 2947
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo L60010 2947
EAN / GTIN 4018754167043
Číslo výrobce 77401060
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti::
  • Výsuvná teleskopická tyč se sklápěcím zrcátkem proti zkroucení
  • Kulový kloub (otočný o 180°), samodotahovací
  • Ergonomicky tvarovaná protiskluzová rukojeť

Charakteristika:

  • Průměr (mm): 60 mm
  • Výška mm (h): 24 mm
  • Délka mm (L): 295-735 mm
  • Hmotnost: 130g
  • Šířka mm (b): 75 mm