Taststift Hartmetall, 1.5 x 21.25 mm 651118

Artikel-Nr.: K651118
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer K651118
Herstellernummer K651118
L-Nummer L40700 1081
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Gerade Taster werden verwendet, um leicht erreichbare Merkmale auf der zu messenden Oberfläche zu erfassen.

Merkmal:

  • ⌀ für Stiftschlüssel: 1,3
  • Code, Kurzform-System: 01-M3-R1,5-L21,35-ML8,7-SWC1-BS4
  • Effektive Länge: 8.6
  • Gewinde: M3
  • Größe / Abmessung: 0,063 X 0,01 X 0,01 M
  • ITP Artikel-Nr.: TH M3 015 04 022
  • Klasse nach DIN 5401: Klasse 5
  • Kugel ∅: 1.5
  • Kugelmaterial: Rubin
  • Material Grundkörper: Edelstahl
  • Material Schaft: Hartmetall
  • Renishaw Artikel-Nr.: A-5555-0271
  • Zeiss Artikel-Nr.: 602030-8119-000