JLS3 Einzelunterschrank 2 Türen rot

Artikel-Nr.: JLS3-MBSPP
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart mobile Werkbank

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer JLS3-MBSPP
EAN / GTIN 3662424109317
Herstellernummer JLS3-MBSPP

Beschreibung

Beschreibung:

  • 2 Flügeltüren, Dicke 3mm, montiert auf unsichtbarem Stift
  • Scharniere, die eine 180-Grad-Öffnung für maximale Sichtbarkeitund Zugänglichkeit
  • 1 epoxidharzbeschichteter Fachboden, höhenverstellbar und belastbar mit 50kg belastbar
  • Als Option kann der Schrank mit einem inneren Auszirhfach (JLS3-MBSPPSSH) oder einer 70mm hohen Schublade (JLS3-MBSPPDR70) für einen einfachen Zugang ergänzt werden. Der Fachboden hält einereine Belastung von 50kg, die Schublade eine Belastung von 75kg
  • Schnelle und einfache Montage
  • Das feste Regal kann je nach Bedarfoder je nach Bedarf entfernt werden.

Merkmal:

  • Gesamtabmessungen: L. 722 x T. 701 x H. 840mm
  • (H. 1015 mm mit dem erhöhten Sockel JLS3-BASEMBS)
  • Gewicht: 58,5kg