Steckschluessel 3/8″ 12-Kant 9 mm

Artikel-Nr.: J.9
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
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer J.9
EAN / GTIN 3148510271309
Herstellernummer J.9
L-Nummer L60130 7918

Beschreibung

Beschreibung:

  • OGV®-Profil: mehr Leistung und Sicherheit, schont die Muttern
  • glanzverchromt

Merkmal:

  • A [mm]: 9
  • d [mm]: 17,6
  • d1 [mm]: 13,5
  • L [mm]: 27
  • L1 [mm]: 6,7
  • 12-Kant [mm]: 12
  • Gewicht in Gramm: 25