• Sehr geehrte Kunden, aufgrund von Wartungsarbeiten wird der eShop am Samstag, 13. Dezember von 7:30 - 18:30 Uhr, nicht erreichbar sein. Wir entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten.
  • Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

GARANT Vorteilspack 3 Stück Knarre umschaltbar, 1/4 Zoll mit Auswerfer, 10° Arbeitswinkel, 115 mm lang, verchromt

Artikel-Nr.: GG6060 1/4
Neuheit
Setpreis 3 Stück (31,88 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2.301 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Setpreis 3 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Antriebs-Vierkant: 1/4

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Antriebs-Vierkant 1/4 Zoll
Norm DIN 3122; DIN 3120
ganze Länge 115 mm
Zähnezahl 36
Arbeitswinkel 10 Grad
Werkstoff Chrome-Alloy-Steel
Oberfläche verchromt
Produktart Ratsche
USP1 3 Stück Knarre umschaltbar, 1/4 Zoll mit Auswerfer, 10° Arbeitswinkel, 115 mm lang, verchromt

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer GG6060 1/4
EAN / GTIN 4069515051736
Herstellernummer GG6060 1/4
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Mit Umschalthebel für Rechts- und Linksgang.
Materialauswahl und spezielle Schmiedeverfahren garantieren optimale Funktion und lange Lebensdauer.

Norm:

DIN 3122-D 6,3
Außenvierkante nach DIN 3120-A 6,3 mit federnder Kugel, Innenvierkante nach DIN 3120.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Passend für:

Handbetätigte Einsätze.

Lieferumfang:

3 Stück Knarre umschaltbar, 1/4 Zoll mit Auswerfer Nr. 632025 1/4.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb