• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

GARANT Vorteilspack CCGT Wendeschneidplatten Schlichten, HB7315-1, 50 Stück

Artikel-Nr.: GG3803 09T304
Neuheit
Setpreis 50 Stück (6,70 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Größe Setpreis 50 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Sorte HB7315-1
Schnittbedingung kontinuierlich
Spanbrecher AF
Stückzahl 50
Schnitttiefe ap 0,05 mm - 0,5 mm
Vorschub f 0,03 mm/U - 0,1 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 120 mm/min - 600 mm/min
Inhalt 260058 HB7315-1
ISO-Code Wendeschneidplatte CCGT 09T304
Eckenradius 0,4 mm
Schneidstoff HM
Hauptanwendung N
Schnitttiefe ap min 0,25 mm
Schnitttiefe ap max 3,25 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 2
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schlichten
Toleranz G
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer GG3803 09T304
EAN / GTIN 4067263092278
Herstellernummer GG3803 09T304
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
Alu (kurzspanend)
N
Alu > 10% Si
N
kontinuierlich
 
nass maximal
 

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb