{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Nenn-⌀ DC | 12,3 mm | |
| Beschichtung | TiAlN | |
| Schneidstoff | HSS E | |
| Norm | DIN 1897 | |
| Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
| Spitzenwinkel | 118 Grad | |
| Schaft | Zylinderschaft | |
| Anzahl Schneiden Z | 2 | |
| Innenkühlung | nein | |
| empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 32,6 mm | |
| Spannutenlänge Lc | 51 mm | |
| Gesamtlänge L | 102 mm | |
| Schaft-⌀ Ds | 12,3 mm | |
| Vorschub f in INOX < 900 N/mm2 | 0,13 mm/U | |
| Farbring | grün | |
| Inhalt | 10 | |
| Produktart | Spiralbohrer |
| Artikelnummer | GG1115 12,3 | |
| EAN / GTIN | 4069515044677 | |
| Herstellernummer | GG1115 12,3 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |