simturn DX Schneidplatte, Metr. ISO-Gewinde, Vollprofil, innen, Dmin=16 mm, TP=1 mm

Artikel-Nr.: D16.0510.02 ML X800
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer D16.0510.02 ML X800
EAN / GTIN 4069769148695
Herstellernummer ACXPX800
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn DX Schneidplatte
Metr. ISO-Gewinde, Vollprofil, innen
Dmin=16 mm, TP=1 mm

Technische Parameter:

  • b = 5,5 mm
  • S = 4,80 mm
  • f = 10,2 mm
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 16,0 mm
  • Ød = 11,0 mm
  • HA = 0,650 mm
  • a = 15,7 mm
  • Steigung TP = 1,0 mm
  • HC = 0,541 mm
  • HB = 0,108 mm