plaquita simturn DX, rosca métrica ISO, perfil completo, interior, Dmin=16 mm, TP=1 mm

Número de artículo: D16.0510.02 ML X800
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo D16.0510.02 ML X800
EAN / GTIN 4069769148695
Número del fabricante ACXPX800
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Plaquita de corte SIMTEK simturn DX
Metr. Rosca ISO, perfil completo, interior
Dmin=16 mm, TP=1 mm

Parámetros técnicos:

  • b = 5,5 mm
  • S = 4,80 mm
  • f = 10,2 mm
  • ØDmin (agujero mín.) = 16,0 mm
  • Ød = 11,0 mm
  • HA = 0,650 mm
  • a = 15,7 mm
  • Paso TP = 1,0 mm
  • HC = 0,541 mm
  • HB = 0,108 mm