• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

simturn DX Schneidplatte, Kopieren und Profildrehen, Dmin=13,7 mm, R=0,4 mm

Artikel-Nr.: D14.4787.04 YR X800
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
Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer D14.4787.04 YR X800
EAN / GTIN 4069769143980
Herstellernummer A233X800
L-Nummer L23830 929
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn DX Schneidplatte
Kopieren und Profildrehen
Dmin=13,7 mm, R=0,4 mm

Technische Parameter:

  • S = 5,3 mm
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 13,7 mm
  • Ød = 9,0 mm
  • a = 13,20 mm
  • R = 0,40 mm
  • f = 8,70 mm
  • κ2 = 3°
  • κ = 47°
  • tmax = 4,0 mm