Polschweißzwinge CP-F 50/30

Artikel-Nr.: CP-F
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
Produktart Zwinge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer CP-F
EAN / GTIN 4008158010236
Herstellernummer CP-F
L-Nummer L80030 41

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit Tempergussbügeln in C‐Form

Merkmal:

  • Ausladung: 30 mm
  • Bohrung Ø: Ø8,4 mm
  • Material / Oberfläche:
    • Bügel aus Stahl vergütet, pulverbeschichtet
    • Spindel aus Stahl, verzinkt
    • Druckplatte aus Stahl, kaltgepresst, verzinkt
    • Flügelmutter aus Stahl, verzinkt
  • Spannweite: 50 mm
  • Stromstärke: 200 A

Verwendung:

  • Metallbau
  • Schlosserarbeiten
  • Karosseriebau
  • Mit Polschweißzwingen schutzerden

Hinweis:

  • Gefahrenhinweise:
    • Spannwerkzeuge sind nicht geeignet zum Heben, Ziehen oder Transportieren.
    • Spannwerkzeuge dürfen nur von Hand ohne zusätzliche Hilfsmittel gespannt werden.
    • Falscher Gebrauch kann Personen- oder Sachschäden hervorrufen.
    • Verändern oder bearbeiten Sie niemals Spannwerkzeuge, nur im Originalzustand verwenden. Bei Bedarf nur Original-Ersatzteile verwenden.
  • Pflegehinweise:
    • Generell Schmutz entfernen
    • Spindel regelmäßig reinigen und ölen
    • Druckplatte regelmäßig reinigen und ölen