• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

simcut F5 Klemmhalter, Gewindewirbelkopf für CITIZEN-Maschinen (PCM), Ds=12 mm, Schneidenanzahl=6

Artikel-Nr.: CF5.CP45.12.06
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer CF5.CP45.12.06
EAN / GTIN 4069769094886
Herstellernummer A105
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simcut F5 Klemmhalter
Gewindewirbelkopf für CITIZEN-Maschinen (PCM)
Ds=12 mm, Schneidenanzahl=6

Technische Parameter:

  • Schraubendreher = T15F
  • Anzahl Plattensitze = 6
  • ØDa = 45,0 mm
  • ØDk = 46,0 mm
  • l = 9,5 mm
  • L = 18,0 mm
  • ØTk = 30,0 mm
  • Aggregat = LSW-424
  • Schraube = ATKG
  • ØDS = 12,0 mm