Antistatisches ESD-T-Shirt L/S Marineblau XS

Artikel-Nr.: AS22NVRXS
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbton, blau Nachtblau
Serie -
Herstellerbezeichnung Antistatisches ESD-T-Shirt L/S
Verpackung lose
Güte- und Prüfsiegel keine
Richtlinie / Kennzeichnung CE-Kennzeichnung
ESD-Schutzzone (EPA) ja
EX-Bereich nein
Farbe blau
Gewebezusammensetzung Baumwolle; Carbon
Waschverfahren Maschinenwäsche
Produktart Shirt
Internationale Größe XS
Anwendungsart Active
Passform normal
Anzahl Taschen 0 St.
Geschlecht Unisex
Armellänge Langarm
Eigenschaften antistatisch; schnell trocknend
Textilveredelung nein
Norm EN 61340-5-1
Schutzkategorie I

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer AS22NVRXS
EAN / GTIN 5036108463312
Herstellernummer AS22NVRXS
Hersteller/verantwortliche Person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Dieses antistatische ESD-Langarm-T-Shirt ist leicht und bequem
  • Der hohe Baumwollanteil macht es ideal für warme Umgebungen und EPA-Bereiche, in denen elektrostatische Beständigkeit erforderlich ist
  • Die Carbonfaser-Rippung verleiht dem Shirt ein elegantes, schützendes und funktionelles Finish
  • Die eingewebte Carbonfaser bietet hervorragenden antistatischen Schutz
  • Erhältlich in vielen Größen und Farben

Merkmal:

  • Geeignet für den Einsatz in ESD- Umgebungen
  • Geprüft nach EN 61340-5-1
  • mit hohem Baumwollanteil für mehr Komfort
  • Grosszügige Passform
  • Leicht und bequem
  • Gerippte Strickbündchen für Wärme und Komfort
  • Gerippter Kragen
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • In den Stoff eingewebte Kohlefasern bieten inhärente ESD- und antistatische Eigenschaften
  • Verbesserte Passform
  • Ausführung ohne freiliegende Metallteile, kratzfest
  • Neue Farben

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb