simturn AX Schneideinsatz, Kopieren und Profildrehen, Dmin=6,2,R=0,15, L2=20,3

Artikel-Nr.: A06.4730.20.62.15 YR X400
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer A06.4730.20.62.15 YR X400
EAN / GTIN 4069769069495
Herstellernummer AACYX400
L-Nummer L23830 144
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn AX Schneideinsatz
Kopieren und Profildrehen
Dmin=6,2 ,R=0,15 , L2=20,3

Technische Parameter:

  • ØDmin (Min. Bohrung) = 6,2 mm
  • d = 3,95 mm
  • R = 0,15 mm
  • L2 = 20,3 mm
  • f = 2,95 mm
  • LH = 23,0 mm
  • ØD = 6,0 mm
  • a = 5,95 mm
  • tmax = 1,8 mm