plaquita de corte simturn AX, copiado y torneado de perfiles, Dmin=6,2,R=0,15, L2=20,3

Número de artículo: A06.4730.20.62.15 YR X400
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo A06.4730.20.62.15 YR X400
EAN / GTIN 4069769069495
Número del fabricante AACYX400
Número L L23830 144
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Plaquita de corte SIMTEK simturn AX
Copiado y torneado de perfiles
Dmin=6,2 ,R=0,15 , L2=20,3

Parámetros técnicos:

  • ØDmin (agujero mín.) = 6,2 mm
  • d = 3,95 mm
  • R = 0,15 mm
  • L2 = 20,3 mm
  • f = 2,95 mm
  • LH = 23,0 mm
  • ØD = 6,0 mm
  • a = 5,95 mm
  • tmáx = 1,8 mm