• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

simturn AX Schneideinsatz, Axialstechen an Zapfen, Dmin=6,2 mm, w=2,5 mm, tmax=5 mm

Artikel-Nr.: A06.0250.15.02 AG R X400
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
Artikelnummer A06.0250.15.02 AG R X400
EAN / GTIN 4069769064162
Herstellernummer AG4WX400
L-Nummer L23830 104099
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn AX Schneideinsatz
Axialstechen an Zapfen
Dmin=6,2 mm, w=2,5 mm, tmax=5 mm

Technische Parameter:

  • L2 = 15,2 mm
  • tmax = 5,0 mm
  • R = 0,15 mm
  • LH = 18,0 mm
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 6,2 mm
  • w = 2,50 mm (Toleranz +0,05)
  • ØD = 6,0 mm
  • f = 2,95 mm