• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

simturn AX vyměnitelná destička, axiální drážkování na čepu, Dmin=6,2 mm, w=2,5 mm, tmax=5 mm

Artiklové číslo: A06.0250.15.02 AG R X400
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo A06.0250.15.02 AG R X400
EAN / GTIN 4069769064162
Číslo výrobce AG4WX400
L-číslo L23830 104099
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn AX řezný nástavec
Axiální zářezy na čepu
Dmin=6,2 mm, w=2,5 mm, tmax=5 mm

Technické parametry:

  • L2 = 15,2 mm
  • tmax = 5,0 mm
  • R = 0,15 mm
  • LH = 18,0 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 6,2 mm
  • w = 2,50 mm (tolerance +0,05)
  • ØD = 6,0 mm
  • f = 2,95 mm