• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

simturn AX Schneideinsatz, Metr. ISO-Gewinde, Vollprofil, innen, Dmin=5,1 mm, TP=0,75 mm, L2=15,2 mm

Artikel-Nr.: A05.MT75.02.15.51 MR X400
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
Artikelnummer A05.MT75.02.15.51 MR X400
EAN / GTIN 4069769051780
Herstellernummer AAP5X400
L-Nummer L23830 103883
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn AX Schneideinsatz
Metr. ISO-Gewinde, Vollprofil, innen
Dmin=5,1 mm, TP=0,75 mm, L2=15,2 mm

Technische Parameter:

  • HC = 0,406 mm
  • S = 0,50 mm
  • PDX = 0,50 mm
  • LH = 18,0 mm
  • HA = 0,487 mm
  • f = 2,40 mm
  • d = 4,15 mm
  • a = 4,85 mm
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 5,1 mm
  • L2 = 15,2 mm
  • Steigung TP = 0,75 mm
  • ØD = 5,0 mm
  • HB = 0,081 mm