{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Número de artículo | A05.MT75.02.15.51 MR X400 | |
| EAN / GTIN | 4069769051780 | |
| Número del fabricante | AAP5X400 | |
| Número L | L23830 103883 | |
| Fabricante/responsable | SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com |
Plaquita de corte SIMTEK simturn AX
Metr. Rosca ISO, perfil completo, interior
Dmin=5,1 mm, TP=0,75 mm, L2=15,2 mm
Parámetros técnicos: